Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; SMT
Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-CUCSPJ1STAR4LBSMD
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
110
€ 4,45*
ab € 0,88*
€ 1,14*
110
€ 5,46*
ab € 0,92428*
€ 1,18428*
110
Frei Haus
ab € 0,96446*
€ 1,23446*
21 Tage
unbekannt
110
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,34*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.