Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; SMT
Buchse; RJ45; PIN: 8; vergoldet; System: 8p8c; auf PCB; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-CUCSPJ1STAR4LTSMDL
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1149873
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
phoenix contact rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder ip20
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,16*
€ 1,46*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,50*
€ 1,89*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 1,97*
1 Tag
72
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 2,49*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.