Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 75mm; W: 2,4mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 75mm; W: 2,4mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 15mm
Kabelbinder; L: 75mm; W: 2,4mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-CV-075B
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV075B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 75mm
Breite der Kabelbinder: 2,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 15mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.