Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 80mm; W: 2,4mm; Polyamid; 78,5N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 80mm; W: 2,4mm; Polyamid; 78,5N; natürlich
Kabelbinder; L: 80mm; W: 2,4mm; Polyamid; 78,5N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-CV-080
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 80mm
Breite der Kabelbinder: 2,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 19mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.