Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 25mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 25mm
Kabelbinder; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 25mm
Artikel-Nr.:
     2805-CV-100B
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-100BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 0,1m
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 25mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.