Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Kabelbinder; L: 120mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; natürlich
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-CV-120L
Hersteller:
KSS
Herst.-Nr.:
CV-120L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kss kabelbinder
Hersteller:
KSS WIRING
Farbe:
natürlich
Länge:
0,12m
Breite der Kabelbinder:
4,8mm
Kabel Zubehör-Typ:
Kabelbinder
Material der Kabelbinder:
Polyamid
Schlingendurchmesser max.:
28mm
Festigkeit der Kabelbinder:
215,5N
... >
Kabelzubehör
>
Kabelbinder und -halter
>
Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen