Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 120mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 120mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 30mm
Kabelbinder; L: 120mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 30mm
Artikel-Nr.:
     2805-CV-120SW
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-120SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 0,12m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 30mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 2,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 4,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.