Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 180mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 180mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; schwarz
Kabelbinder; L: 180mm; W: 3,6mm; Polyamid; 176,5N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CV-180B
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV180B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 180mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 46mm
Festigkeit der Kabelbinder: 176,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0179* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.