Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; schwarz; Polyamid; 215,5N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; schwarz; Polyamid; 215,5N
Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; schwarz; Polyamid; 215,5N
Artikel-Nr.:
     2805-CV-200B
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-200BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 203mm
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.