Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 55mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 55mm
Kabelbinder; L: 203mm; W: 2,5mm; Polyamid; 78,5N; schwarz; Ømax: 55mm
Artikel-Nr.:
     2805-CV-200MB
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV200MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 203mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 78,5N
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.