Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; schwarz; Polyamid; 215,5N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; schwarz; Polyamid; 215,5N
Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,6mm; schwarz; Polyamid; 215,5N
Artikel-Nr.:
     2805-CV-200W
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-200W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: schwarz
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 55mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder set, kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 6,05*
8 Tage
94
5
€ 6,99*
ab € 8,85*
€ 11,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.