Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 368mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 368mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; natürlich
Kabelbinder; L: 368mm; W: 4,8mm; Polyamid; 215,5N; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-CV-368
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CV-368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 368mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 102mm
Festigkeit der Kabelbinder: 215,5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.