Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizelement; 15W; 230VAC; selbstklebend; 21x60x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizelement; 15W; 230VAC; selbstklebend; 21x60x5mm
Heizelement; 15W; 230VAC; selbstklebend; 21x60x5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CV-H15
Hersteller:
     COBI ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     CV-H15
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: COBI ELECTRONIC
Montage: selbstklebend
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitungen
Äußere Abmessungen: 21x60x5mm
Einheitspreis: Nein
Geräte-Typ: Heizelement
Heizleistung: 15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.