Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; RCA-Stecker x3,beiderseitig; 1,8m; schwarz; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CV033-1.8
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     CV033-1.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: RCA - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RCA-Stecker x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.