Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 71mm; W: 1,6mm; Polyamid; natürlich; Ømax: 11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 71mm; W: 1,6mm; Polyamid; natürlich; Ømax: 11mm
Kabelbinder; L: 71mm; W: 1,6mm; Polyamid; natürlich; Ømax: 11mm
Artikel-Nr.:
     2805-CVT-070
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     CVT-070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
kss kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Länge: 71mm
Breite der Kabelbinder: 1,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.