Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: HCSL; 100MHz; SMD; 3,3VDC; ±50ppm; -40÷85°C; 5x3,2x1,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CX-100.000MBE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     CX-100.000MBE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 5x3,2x1,2mm
Betriebsspannung: 3,3V DC
Frequenz: 100MHz
Frequenzstabilität: ±50ppm
Gererator-Typ: HCSL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.079,22*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 5,07922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.277,74*
€ 6.280,5106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.247,25*
€ 6.244,2275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.130,09*
€ 6.104,8071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.079,22*
€ 6.044,2718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.