Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; 2,5kHz; 35mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CX-1612C
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     CX-1612C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: CUI Devices
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,6mm
Betriebstemperatur: -20...60°C
Gehäusefarbe: schwarz
Ausgänge: Lötverbindung
Betriebsspannung: 8...16V DC
Durchmesser: 16mm
Äußere Abmessungen: Ø16x14mm
Höhe: 14mm
Betriebsstrom: 35mA
Resonanzfrequenz: 2,5kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 92dB
Beleuchtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.