Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; warmweiß; 2200K; IP20; -25÷60°C; 24V; biegbar; L. ges: 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CY-FRX3002-189-W24
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     CY-FRX3002-M189-22K-E-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IPIXEL LED
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 24V
Gesamtlänge: 300mm
Stärke: 1,8mm
LED-Farbdioden: warmweiß
Farbtemperatur: 2200K
Ausführung: biegbar
Modul-Typ: LED
Anzahl der LEDs auf Meter: 162
Leistung auf Meter: 800mW/m
Helligkeit: 87lm/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.