Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 60V; 10m; 1x0,14mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 60V; 10m; 1x0,14mm2
Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 60V; 10m; 1x0,14mm2
Artikel-Nr.:
     2805-D-118-0
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     118-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,24*
€ 1,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 3,38*
1 Tag
151
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,05*
1
€ 4,00*
ab € 1,53*
€ 5,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.