Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 60V; 100m; 1x0,14mm2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 60V; 100m; 1x0,14mm2
Leitungen; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; rot; 60V; 100m; 1x0,14mm2
Artikel-Nr.:
     2805-D-119-10
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     119-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
Litze
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 9,75*
€ 13,88*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,19*
€ 23,81*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 28,83*
€ 4,00*
ab € 12,16*
€ 29,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,40*
€ 27,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1119* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.