Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; 10A; blau; für Frontplatten,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 2mm Bananen; 10A; blau; für Frontplatten,schraubbar
Buchse; 2mm Bananen; 10A; blau; für Frontplatten,schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-D-222
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
bananenbuchse blau
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: für Frontplatten;schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Betriebstemperatur: -20...80°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Anschlüsse: gelötet
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.