Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,14mm2; Line; Cu; PVC; 250V; 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-D-318-354
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     318-354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Kupferlitze
Litze
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb;grün;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Einheitspreis: Ja
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 5m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 5,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 5,40*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.