Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,14mm2; Line; Cu; PVC; 250V; 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-D-318-5
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     318-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun;grün;weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 5m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 5,43*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,06*
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 8,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,498* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.