Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,14mm2; Line; Cu; PVC; 250V; 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,14mm2; Line; Cu; PVC; 250V; 50m
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,14mm2; Line; Cu; PVC; 250V; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-D-318-818-50
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     318-818-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz;hellbraun;dunkelbraun
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 26,94*
€ 36,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,97*
€ 36,49*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,90*
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 41,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,88*
€ 36,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3794* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
L12
ab € 0,63*
Sonstiges
BELI-BECO
L25
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.