Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; 350V; 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; 350V; 25m
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; 350V; 25m
Artikel-Nr.:
     2805-D-325-014-25
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     325-014-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;grün;rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 25m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 20,13*
€ 27,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 27,61*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 23,15*
€ 32,69*
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 32,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,558* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.