Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; blau,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; blau,gelb
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 3x0,25mm2; Line; Cu; PVC; blau,gelb
Artikel-Nr.:
     2805-D-325-223-50
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     325-223-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Litze
Litzen
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;gelb
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 3
Äußere Kabelabmessungen: 4x1,3mm
Einheitspreis: Ja
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 50m
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,62*
€ 51,22*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,76*
€ 51,23*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,39*
€ 58,27*
6 Tage
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 68,20*
€ 87,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,5352* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.