Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; FBK Toy; 4x0,5mm2; Line; Cu; PVC; 60V; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 4x0,5mm2; Line; Cu; PVC; 60V; 10m
Leitungen: Flachband; FBK Toy; 4x0,5mm2; Line; Cu; PVC; 60V; 10m
Artikel-Nr.:
     2805-D-450-010
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     450-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Kupferlitze
Litze
Hersteller: DONAU ELEKTRONIK
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -5...85°C
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau;grün;rot;schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FBK Toy
Anzahl Adern: 4
Äußere Kabelabmessungen: 7,2x1,8mm
Einheitspreis: Ja
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 10m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, flachbandkabel 4 polig, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,78*
€ 24,24*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,23*
€ 24,26*
1 Tag
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 28,57*
6 Tage
21
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 29,73*
€ 40,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.