Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Haken; 0,3A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.1,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Haken; 0,3A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.1,1mm
Messgreifer; Haken; 0,3A; 60VDC; rot; Ber.Halt: max.1,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-D-6010
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R8-H16F-RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Farbe: rot
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 0,3A
Gesamtlänge: 40mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Haken
Greifbereich: max. 1,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.