Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgreifer; Haken; 0,3A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.1,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgreifer; Haken; 0,3A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.1,1mm
Messgreifer; Haken; 0,3A; 60VDC; schwarz; Ber.Halt: max.1,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-D-6011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R8-H16F-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Farbe: schwarz
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 0,3A
Gesamtlänge: 40mm
Mess Zubehörs-Typ: Messgreifer
Greifer-Art: Haken
Greifbereich: max. 1,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.