Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle; D; 1,25; Stahl; Zink; L. Gewinde: 41mm; B.innen: 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle; D; 1,25; Stahl; Zink; L. Gewinde: 41mm; B.innen: 43mm
Bügelschelle; D; 1,25; Stahl; Zink; L. Gewinde: 41mm; B.innen: 43mm
Artikel-Nr.:
     2805-D-CBTD.8.43
Hersteller:
     DROMET
Herst.-Nr.:
     CBTD.8.43(1 1/4")
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
bügelschellen
Hersteller: DROMET
Material: Stahl
Höhe: 78mm
Anwendung: für Antennenbefestigung
Gewindelänge: 41mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Ausführung: D
Montage Element-Typ: Bügelschelle
Innere Breite: 43mm
Form: dreieckig
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.