Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karabiner; Stahl; für Seile; L: 70mm; Zink; 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karabiner; Stahl; für Seile; L: 70mm; Zink; 7mm
Karabiner; Stahl; für Seile; L: 70mm; Zink; 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-D-KSO.7.70
Hersteller:
     DROMET
Herst.-Nr.:
     KSO.7.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Hersteller: DROMET
Material: Stahl
Länge: 70mm
Anwendung: für Seile
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Größe: 7mm
Montage Element-Typ: Karabiner
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.