Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M22x36; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 580; 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube; M22x36; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 580; 50mm
Ringschraube; M22x36; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 580; 50mm
Artikel-Nr.:
     2805-D-SZU22
Hersteller:
     DROMET
Herst.-Nr.:
     SZU22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Hersteller: DROMET
Material: Stahl
Länge: 36mm
Gewinde: M22
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Ring-Innendurchmesser: 50mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
DIN Norm: DIN 580
Gewinde + Länge - #Suche: M22x36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.