Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstand; MDF; 165mm; Audi; imprägniert; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstand; MDF; 165mm; Audi; imprägniert; 2Stk.
Abstand; MDF; 165mm; Audi; imprägniert; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-D.MDF.AUDI04
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     DMAUDI04
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Material: MDF
Stärke: 44mm
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Audi A4 Türen hinten;Audi A5 Türen hinten
Passend für - KFZ-Marke: Audi
Passend für - KFZ-Modell: Audi A4 B8 2007->;Audi A5 B8 2007->
Car-Audio Zubehör-Typ: Abstand
Car-Audio-Eigenschaften: imprägniert
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.