Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstand; MDF; 165mm; Ford; imprägniert; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstand; MDF; 165mm; Ford; imprägniert; 2Stk.
Abstand; MDF; 165mm; Ford; imprägniert; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-D.MDF.FORD04
Hersteller:
     BASSER
Herst.-Nr.:
     DMFORD04
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BASSER
Material: MDF
Stärke: 8mm
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Passend für - Lautsprecher-Einbauort: Ford Focus Türen vorne;Ford Focus Türen hinten;Ford Mondeo Türen vorne;Ford Mondeo Türen hinten
Passend für - KFZ-Marke: Ford
Passend für - KFZ-Modell: Ford Focus MK1 1998->2005;Ford Mondeo MK3 2000->2007
Car-Audio Zubehör-Typ: Abstand
Car-Audio-Eigenschaften: imprägniert
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.