Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierdüse für Heißluftgebläse; Düsen-Art: Fischschwanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-D/R75
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
reduzierdüse steinel
Hersteller: STEINEL
Material: legierter Stahl
Länge: 75mm
Einheitspreis: Nein
Düsen-Art: Fischschwanz
Passendes Zubehör: HL1820S;HL1920E;HL2020E;HG2000E;HG2300E;HG2310;HL1400S;HL1610S;HL1810S
Werkzeuge Zuberhör-Typ: Reduzierdüse für Heißluftgebläse
Eingangsdurchmesser: 34mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: breitstrahldüse
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 3,83*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,25*
€ 7,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
70542
ab € 54,15*
Sonstiges
Steinel
110021233
ab € 76,36*
Sonstiges
Steinel
351502
ab € 120,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.