Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,25W; SOD323; Ch: 1; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,25W; SOD323; Ch: 1; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,25W; SOD323; Ch: 1; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-D1213A-01WS-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D1213A-01WS-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 0,85pF
Rückspannung max.: 3,3V
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,25W
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,043*
€ 0,0567*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0416*
€ 0,061*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0636*
€ 0,4345*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4345*
€ 0,51706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.