Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,3W; SOT23; Ch: 2; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,3W; SOT23; Ch: 2; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,3W; SOT23; Ch: 2; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-D1213A-02SOL-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D1213A-02SOL-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 0,85pF
Rückspannung max.: 3,3V
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: Ethernet;USB
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3W
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0712*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3085*
€ 0,36712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.