Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,4W; SOT143; Ch: 2; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,4W; SOT143; Ch: 2; Rolle,Band
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,4W; SOT143; Ch: 2; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-D1213A-02SR-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D1213A-02SR-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT143
Fassungsvermögen: 0,85pF
Rückspannung max.: 3,3V
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0837*
€ 0,5449*
2 Tage
2630
5
€ 14,99*
ab € 0,0773*
€ 0,7332*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5449*
€ 0,64843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.