Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 450W; 12VDC; 37,5A; OUT: 2; rack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D1U54PW45012HA3C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     D1U54P-W-450-12-HA3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: rack
Betriebstemperatur: -5...50°C
Leistung: 450W
Anzahl Ausgänge: 2
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 228,6x54,4x40mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 37,5A
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsspannung 2: 5V DC
Wirkungsgrad: 91%
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Ausgangsstrom 2: 2A
Herstellerserie: D1U54P-W-450-12-HxxC
Netzteil-Art: für den Einbau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.012,80*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 240,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.133,47*
€ 7.298,8293
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.106,49*
€ 7.266,7231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.038,77*
€ 7.186,1363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.012,80*
€ 7.155,232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.