Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 10A; Kathode auf Schraube; DO4; M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 10A; Kathode auf Schraube; DO4; M5
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 10A; Kathode auf Schraube; DO4; M5
Artikel-Nr.:
     2805-D22-10-12-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D22-10-12-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 10a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4
Montagegewinde: M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 31,4A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 190A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.