Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 600V; 25A; Anode auf Schraube; DO4; M5; 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 600V; 25A; Anode auf Schraube; DO4; M5; 1,5V
Diode: Gleichrichter; 600V; 25A; Anode auf Schraube; DO4; M5; 1,5V
Artikel-Nr.:
     2805-D22-25-06-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D22-25-06-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO4
Montagegewinde: M5
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 50A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 275A
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.