Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/12VDC; mit Hebel; SPST-NO; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-D2AW-C053MR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2AW-C053M R
EAN/GTIN:
     4549734711098
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 150mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 18,5x6,5x8,3mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 300mm;von rechts
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,5N
Hebellänge: 20mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D2AW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter omron
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,50*
Lager 2805
20
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.