Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: für Türen; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 16A/250VAC; D2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: für Türen; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 16A/250VAC; D2D
Schalter: für Türen; Pos: 2; SPST-NO + SPST-NC; 16A/250VAC; D2D
Artikel-Nr.:
     2805-D2D-2100
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2D-2100
EAN/GTIN:
     4536853183080
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter omron
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: 1...2,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Montageabmessungen: 36,7x13,5mm
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Schalter-Typ: für Türen
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: mit Stiften
Schalterform: hervorstehend;rund
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D2D
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 7,04*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 7,13*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,68*
€ 15,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.