Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; blower; 230VAC; 930m3/h; kugelförmig; 2000Umdr./Min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2E133-DM52-E1
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D2E133-DM52-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Stahl
Nennstrom: 1,25A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Leitung x4
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Rotormaterial: Metall
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 930m3/h
Drehzahl: 2000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 255W
Einheitspreis: Nein
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.