Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 2A/12VDC; SPST-NO; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 2A/12VDC; SPST-NO; Pos: 2
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 2A/12VDC; SPST-NO; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-D2HW-C273MRS
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2HW-C273MRS
EAN/GTIN:
     4549734543699
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 150mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 18,5x5,3x6,5mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 300mm;von rechts
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 2A / 12V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,8N
Hebellänge: 16mm
Schaltereigenschaften: mit Rolle simulierendem Hebel
Herstellerserie: D2HW-C
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.