Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; ohne Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; ohne Hebel
Artikel-Nr.:
     2805-D2SW-01-3M-4
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-01-3M-4
EAN/GTIN:
     4536853192112
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 21,2x16,9x6,4mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,77N
Schaltereigenschaften: ohne Hebel
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D2SW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter omron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.