Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPST-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2SW-01L2-2MS-0
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-01L2-2MS-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 21,2x16,9x6,4mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 1000mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(OFF)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,59N
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: D2SW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.