Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 2A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D2SW-3L23M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW3L23M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Ausgangsraster: 8,7mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 21,2x6,4x16,9mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitungen 300mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,59N
Hebellänge: 14,5mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Schalterform: rund
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D2SW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter omron
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.