Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; Pos: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/125VAC; 0,1A/30VDC; SPDT; Pos: 2
Artikel-Nr.:
     2805-D2SW-P01L2T
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D2SW-P01L2T
EAN/GTIN:
     4547648023887
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
omron mikroschalter ip67
Hersteller: OMRON Electronic Components
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 19,8x11x6,4mm
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 0,6N
Hebellänge: 19,65mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: D2SW
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, omron microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.