Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; HDCP 2.2,HDMI 2.0; HDMI Stecker,USB C-Stecker; 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D3742CH-15.0
Hersteller:
     VCOM
Herst.-Nr.:
     D3742CH-15.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Hersteller: VCOM
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Metall
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 15m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;USB C-Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Active Optical Cable (AOC)
Ausführung: HDMI 2.0;HDCP 2.2
Bedienung: 4K;UHD 2160p
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VCOM:
VCOM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.